| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-69255539 Herst.-Nr.: 140F1073 EAN/GTIN: 5703466209233 |
| |
|
| | |
| Thermostat devireg 330 140F1073 Elektronischer Thermostat zur Regelung von Rohrbegleitheizungen und andere Erwärmungsaufgaben. Montage auf einer 35 mm DIN Hutschiene, Spannung: 180 - 250 V, 50 - 60 Hz, Schaltleistung: 16/10 A, Schutzart: IP 20, NTC- Leitungsfühlertyp: 16,7 kOhm bei 100°C, Temperaturbereich: 60°C bis +160°C, Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 16 A | Einstellbereich Temperatur: | 60..160 °C | Montageart: | Klemmbefestigung | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler (NO/NC) | Mit Digital-Anzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,82* | € 178,03* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 147,38* | € 178,52* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 157,58* | € 190,06* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 217,79* | € 260,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|