Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umwälzpumpe Wilo Stratos 50/1-16 8733704462


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umwälzpumpe Wilo Stratos 50/1-16 8733704462
Artikel-Nr.:
     3517K-69169723
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     8733704462
EAN/GTIN:
     4057749342850
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
umwälzpumpen

Umwälzpumpe Wilo Stratos 50/1-16 8733704462

Umwälzpumpe Solekreis Wilo Stratos 50/1-16
Anwendung mit T 640/720/800-2
Ansteuerung zur Temperaturdifferenzregelung über 0-10 V Signal
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steuerung
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
300 mm
Zubehör:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.807,39*
€ 2.007,54*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.903,80*
€ 2.106,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.106,97*
€ 2.507,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.079,80*
€ 2.474,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.989,69*
€ 2.367,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.938,94*
€ 2.307,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.903,80*
€ 2.265,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.