| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-69168922 Herst.-Nr.: VZ-BE43 EAN/GTIN: 4250939306438 |
| |
|
| | |
| Handtuchhalter 430x40mm VZ-BE43 Wahlweise links- oder rechtsseitig offener Handtuchhalter für Infrarot- Badheizkörper aus gebürstetem Edelstahl, 43 cm breit, horizontale Montage, passend für Heizelemente der Baureihe VB. Einfache Befestigung auf der Rückseite der Infrarotheizung. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Oberflächenbehandlung: | geschmirgelt | Form: | fester Halter | Profil: | flacher Stab | Montageart: | sonstige | Farbe: | Edelstahl | Akzentfarbe: | Edelstahl | Anzahl der Handtuchhalter: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 97,03* | € 121,77* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,50* | € 121,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|