Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißklebestifte T2Red-PinPack (VE10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heißklebestifte T2Red-PinPack (VE10)
Heißklebestifte T2Red-PinPack (VE10)
Artikel-Nr.:
     3517K-69157880
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     6012-8949540
EAN/GTIN:
     7330957006514
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Heißklebestifte T2Red-PinPack (VE10)

Paket Heißklebestifte zur Befestigung von Heizleitungen an Böden. Paket mit 10 Klebestiften.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Gewicht:
18 g
Durchmesser:
11 mm
Länge:
180 mm
Werkstoff:
EVA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 7,112*
€ 9,662*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,16*
€ 10,22*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 7,75*
€ 11,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 9,662*
€ 11,49778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,292*
€ 11,05748
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,882*
€ 10,56958
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,112*
€ 8,46328
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,7112* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 48,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.