Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter Cat 3KW,230/400V,IP44 C3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizlüfter Cat 3KW,230/400V,IP44 C3N
Heizlüfter Cat 3KW,230/400V,IP44 C3N
Artikel-Nr.:
     3517K-69153162
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     145458
EAN/GTIN:
     7393410207330
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 3kw

Heizlüfter Cat 3KW,230/400V,IP44 C3N

Cat ist eine Reihe kompakter und leiser Heizlüfter für eine ortsfeste Anwendung. Er eignet sich für kleine Lagerräume, Garagen, Werkstätten oder Geschäfte. Der Cat Heizlüfter hat ein klassisches weißes Design aus beschichtetem Stahlblech. Er ist klein und dezent und kann somit leicht positioniert werden. Niedriger Geräuschpegel, Wandhalterung mit 10° Neigungswinkel für eine gute Wärmeverteilung, integr.
Weitere Informationen:
Heizleistung:
3 kW
Luftmenge:
280 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
3 kW
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Lüfterregelung:
ja
Mit Rädern:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Mit Belüftungsstufe:
ja
Trockenstellung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter ip44
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 378,02*
€ 454,29*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 377,54*
€ 454,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,29*
€ 540,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,30*
€ 539,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,66*
€ 511,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,80*
€ 493,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,02*
€ 449,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.