Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbegleitheizband 34W, 2m FPT-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrbegleitheizband 34W, 2m FPT-2
Rohrbegleitheizband 34W, 2m FPT-2
Artikel-Nr.:
     3517K-69151796
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     37431
EAN/GTIN:
     9120015725543
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Rohrbegleitheizband 34W, 2m FPT-2

Das ICESTOP TRACE schützt Rohre vor Eis und in weiterer Folge vor Schäden. Das Modell FPT ist ein steckerfertiges, selbstregulierendes Heizband mit einer Leistung von 17 W/m bei °C. Das Thermostat ist zu 100 % feuchtigkeitsgeschützt und schaltet den Frostschutz bei Gefahr unter 3°C ein und bei 9°C wieder aus. Kann an Kunststoffrohren verlegt werden.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Dauerleistung:
nein
Selbstbegrenzend:
ja
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
15 W/m
Abschirmung:
Folie
Werkstoff der Abschirmung:
Aluminium
Oberflächenbehandlung Abschirmung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 63,45*
€ 81,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,55*
€ 81,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,97*
€ 88,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
28353
€ 53,64*
Zubehör
Etherma
31827
€ 60,26*
Zubehör
Etherma
28409
€ 23,19*
Zubehör
Etherma
28893
€ 21,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.