Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnbürste Kids Batteriebetrieb StagesPowerBattcls


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnbürste Kids Batteriebetrieb StagesPowerBattcls
Zahnbürste Kids Batteriebetrieb StagesPowerBattcls
Artikel-Nr.:
     3517K-68956163
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     293873 StagesPowerBattcls
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Kinderzahnbürste

Zahnbürste Kids Batteriebetrieb StagesPowerBattcls

Rotierend, 1 Reinigungsstufe, inkl. 1 Stages Power Aufsteckbürste, Farbe: Bunt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kinderzahnbürste
Anzahl der Aufsteckbürsten:
1
Stromversorgung:
Batterie
Timerfunktion:
nein
Ultraschallfunktion:
nein
Spannungsumschaltung:
automatisch
Grundfarbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,64*
€ 11,63*
€ 3,90*
ab € 8,64*
€ 13,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
853893
ab € 4,71*
Zubehör
Beurer
101.56
ab € 5,38*
Zubehör
Beurer
101.54
ab € 10,63*
Zubehör
Beurer
101.58
ab € 5,38*
Zubehör
Beurer
101.39
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.