Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waffelautomat Backfl. 20 cm 171 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waffelautomat Backfl. 20 cm 171 ws
Waffelautomat Backfl. 20 cm 171 ws
Artikel-Nr.:
     3517K-68752871
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     171
EAN/GTIN:
     4004631001715
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat cloer
waffelautomat

Waffelautomat Backfl. 20 cm 171 ws

Antihaftbeschichtung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Schieberegler, optische Fertigmeldung durch Backampel, Backfläche 20 cm, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot, weiß lackiertes Metallgehäuse, Maße (LxBxH): 20x25,5x8,5 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Waffelautomat
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anzahl der Plattensätze:
1
Regelbarer Thermostat:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,39*
€ 56,70*
4 Tage
6
€ 6,40*
ab € 50,37*
€ 63,26*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 52,12*
€ 65,03*
Frei Haus
ab € 53,59*
€ 67,04*
€ 3,50*
ab € 56,55*
€ 70,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.