Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Backofen 9L KB A9 ws/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Backofen 9L KB A9 ws/sw
Mini-Backofen 9L KB A9 ws/sw
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517K-68662970
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     04-79-00
EAN/GTIN:
     4011833001375
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit

Mini-Backofen 9L KB A9 ws/sw

Wirksame Gehäuseisolation für geringe Oberflächentemperatur und Energieeinsparung, Pizzatiefe bis Ø 22 cm, Doppel-Glastür, Temperaturregler, 60 Min. Timer, 2 Einschubebenen, Backblech, Grillrost, Innenmaße (HxBxT): 155x255x220 mm, Gewicht: 4,1 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Backofen
Beheizungsart:
Ober-/Unterhitze
Anschlusswert:
1050 W
Spannung:
230 V
Garraumvolumen:
9 l
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Drehspieß:
nein
Grundfarbe:
schwarz/weiß
Breite:
375 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 65,41*
€ 84,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,50*
€ 84,35*
Frei Haus
ab € 66,72*
€ 85,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.