Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzwecksauger Nass/Trocken Energetic APDH-1430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzwecksauger Nass/Trocken Energetic APDH-1430
Allzwecksauger Nass/Trocken Energetic APDH-1430
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-68166025
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     110066
EAN/GTIN:
     4011240110066
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Allzwecksauger Nass/Trocken Energetic APDH-1430

Der Energetic-Sauger der neuen Works-Line bietet eine Vielzahl an Profi-Funktionselementen mit top Saugleistung, der neue Spezialist für den Handwerker in der Staubklasse H, ist ein starker Partner für alle Arbeiten auf der Baustelle und in der Werkstatt, zum Nass- und Trockensaugen im DIY-Bereich, Volumenstrom: max. 70 l/s, Schlauchaufwicklung, Zubehöraufbewahrung (Steckplätze), Standy-by-LED, Ablassfunktion, Wasserstandserkennung (mechanisch), Drehzahlsteller (stufenlos), Filterabreinigung (Semi-automatic, PressClean), Gerätesteckdose, Hauptfilter: FPP 5000 HEPA, WS, Staubrückhaltevermögen: 99,99 % (Art.
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Behältervolumen:
30 l
Max. Unterdruck:
200 mbar
Maschinengewicht:
12,5 kg
Tiefe:
380 mm
Breite:
395 mm
Höhe:
615 mm
Schallleistungspegel:
76 dB(A)
Kabellänge:
5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 308,33*
€ 392,71*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 320,15*
€ 400,47*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,95*
€ 400,50*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 326,04*
€ 409,33*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 420,18*
€ 514,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,44*
€ 612,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,83*
€ 605,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,85*
€ 566,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,61*
€ 540,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,18*
€ 500,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.