| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-68057053 Herst.-Nr.: 67540 EAN/GTIN: 4024397363735 |
| |
|
| | |
| Säulenventilator Fernbedienung Airos Big Pin II SW Timer fur bis zu 7,5 Stunden, Natural-Modi für ständig wechselnde Luftstromstärke, Fernbedienungsablage im Ventilatorkopf, Temperaturfunktion steuert die Stufen, alle Funktionen sowohl am Gerat als auch per IR-Fernbedienung schaltbar, beleuchtetes Display zeigt die eingeschalteten Funktionen an, Gehäusefarbe anthrazit / schwarz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Boden | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Leistungsaufnahme: | 0,04 kW | Breite: | 310 mm | Tiefe: | 165 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 85,26* | € 108,06* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,68* | € 108,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,75* | € 111,42* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,74* | € 112,89* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,84* | € 113,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|