Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blu-ray Player Ethernet BDPS1700B.EC1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blu-ray Player Ethernet BDPS1700B.EC1
Blu-ray Player Ethernet BDPS1700B.EC1
Artikel-Nr.:
     3517K-63957158
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     BDPS1700B.EC1
EAN/GTIN:
     4548736013544
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
blu-ray player sony
blu ray player

Blu-ray Player Ethernet BDPS1700B.EC1

Weitere Informationen:
Festplattenspeicherkapazität:
0 GB
Double Layer:
ja
MP3 Wiedergabe:
ja
JPEG Wiedergabe:
ja
DiVx Wiedergabe:
nein
WMA-Wiedergabe:
ja
Farbe:
schwarz
Breite:
230 mm
Höhe:
39 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 64,21*
€ 81,99*
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 64,47*
€ 82,33*
€ 3,50*
ab € 66,42*
€ 84,20*
2 Tage
22
€ 6,90*
ab € 67,70*
€ 86,02*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 75,04*
€ 94,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.