Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-63753379 Herst.-Nr.: 20-100-01 EAN/GTIN: 4024035200019 |
| |
|
| | |
| DAB+Internetradio TFT-Farbdisplay,BT DIRAM14i (holz) Kompaktes Multifunktionsradio in edler Optik, 3`` Lautsprecher mit 15 W Musikleistung und hervorragenden Klangeigenschaften dank digi-talem Soundprozessor (DSP) und Equalizer mit Voreinstellungen, umfangreicher USB Musikplayer für MP3, WMA, AAC oder WAV Dateien, Aufzeichnung von DAB+, UKW- und Internetradiostreams über Record-Taste oder Timer möglich, UPnP, DLNA und Bluetooth 5. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Funkempfänger | CD-Player: | nein | Anzeigeart: | digital | DAB+: | ja | UKW: | ja | Mit Netzteil: | ja | Montageart: | Standgerät | Internet-Radio: | ja | Anzahl der Anschlüsse USB: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 73,38* | € 94,83* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 73,47* | € 94,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,84* | € 96,74* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 74,98* | € 96,92* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 77,10* | € 99,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|