Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugkorb 3", 1.4401 SK 30 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugkorb 3", 1.4401 SK 30 ES
Artikel-Nr.:
     3517K-63594212
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     21268
EAN/GTIN:
     4050571629472
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik-Saugkorb
Ansaugtopf
Saugkorb
saugkorb

Saugkorb 3", 1.4401 SK 30 ES

Werkstoffe: Typ 1.4301: Gewindeteil: Nylon 6, Filter: 1.4301, Typ 1.4401: Gewindeteil und Filter: 1.4401
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 136,71*
€ 165,56*
Frei Haus
ab € 142,95*
€ 172,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,51*
€ 194,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.