Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikkupplung Messing VAM 12 MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAM12MS Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, G 1/2"(IG),Messing
VAM12MS Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, G 1/2"(IG),Messing
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Kupplung mit Innengewinde, Muffe, Messing
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     3517K-63564550
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     37926
EAN/GTIN:
     4050571717186
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung

Hydraulikkupplung Messing VAM 12 MS

Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Federn: 1.4310, Dichtung: O-Ring: FKM, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis max. +200°C Optional: NPT-Gewinde -NPT *O-Ring: FKM, Stützring: PTFE (NW 40 und 50 besitzen keinen Stützring)
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikkupplung, landefeld hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, messing gewinde muffe, Hydraulikanschlussstelle, Hydraulikanschlussteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,01*
€ 70,89*
3 Tage
373
€ 5,90*
ab € 55,10*
€ 71,01*
Frei Haus
ab € 56,11*
€ 72,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.