Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer, Trinkwasser R 1 1/4", 1,5-6bar DRW 114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRW114 Druckminderer für Trinkwasser R 1-1/4", 1,5 - 6 bar, DVGW
DRW114 Druckminderer für Trinkwasser R 1-1/4", 1,5 - 6 bar, DVGW
Exemplarische Darstellung: Filterdruckminderer für Trinkwasser & Stickstoff
Artikel-Nr.:
     3517K-63502240
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     3158
EAN/GTIN:
     4050571274498
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer

Druckminderer, Trinkwasser R 1 1/4", 1,5-6bar DRW 114

Ausführung: Druckminderer mit eingebautem Schmutzfänger (DVGW-bauteilgeprüft) für den Einsatz in Hauswasseranlagen und Industrie. Einstellskala in Handgriff integriert. Werkstoffe: Körper: Messing, Membrane und Dichtung: NBR, Siebeinsatz: 1.4301, Siebtasse: glasklarer Kunststoff Temperaturbereich: bis max. +40°C Eingangsdruck: max. 16 bar Medien: Trinkwasser, ölfreie Druckluft und Stickstoff *für Wasser bei delta p = 1 bar
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 233,70*
€ 270,45*
2 Tage
32
€ 5,90*
ab € 234,32*
€ 271,00*
Frei Haus
ab € 235,75*
€ 273,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,45*
€ 321,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,88*
€ 317,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,55*
€ 312,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,41*
€ 302,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,70*
€ 278,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.