Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessumformer 0-10bar (0,5% BFSL) DMUB 10 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DMUB10ES Druckmessumformer 0 - 10 bar (0,5% BFSL), G 1/4" AG
DMUB10ES Druckmessumformer 0 - 10 bar (0,5% BFSL), G 1/4" AG
Exemplarische Darstellung: Druckmessumformer, Winkelstecker
Artikel-Nr.:
     3517K-63501214
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     24573
EAN/GTIN:
     4050571252878
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Druckmessumformer 0-10bar (0,5% BFSL) DMUB 10 ES

Anwendung: für allgemeine Anwendungen Werkstoffe: Gehäuse: 1.4404, messstoffberührte Teile: 1.4404 Temperaturbereich: Messstofftemperatur: 0°C bis max. +80°C, Umgebungstemperatur: 0°C bis max. +80°C Schutzart: IP 65 Anschluss: G 1/4"
(mit Elastomerdichtung) Spannungsversorgung: 8 - 30 V DC, Winkelstecker DIN 43560 / EN 175301-803 (Baugröße 3, 4-pol.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 188,17*
€ 231,70*
2 Tage
247
€ 5,90*
ab € 189,42*
€ 232,32*
Frei Haus
ab € 194,31*
€ 238,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,70*
€ 275,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,07*
€ 267,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,03*
€ 257,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,32*
€ 246,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,17*
€ 223,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.