Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-63273399 Herst.-Nr.: 60-000083 EAN/GTIN: 7291063069766 |
| |
|
| | |
| 2-Wege-Decken-Lautsprecher offen,10 cm GALIL-4-CO(Paar) Galil 4-CO ist offener Zweiwege-Deckenlautsprecher mit einem direkten 8 Ohm Anschluss und einem 70 V/100 V Anschluss, wodurch er für Array-Installationen geeignet ist. - Typ - Zweiwege Koaxial-Lautsprecher. - Tieftöner - 10 cm Polypropylenkegel. - Hochtöner - 1,3 cm PET-Kalotte. - Frequenzbereich - 80 Hz bis 20 kHz @±3 dB. - Impedanz - 8 O. - Leistung - 15 W RMS, 40 W Dauer. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,39* | € 220,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,95* | € 227,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|