Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517K-61650907 Herst.-Nr.: 6AV21074XP000BF0 EAN/GTIN: 4019169231510 |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC WinCC Panel f.WinCC flexible 6AV2107-4XP00-0BF0 SIMATIC WinCC Panel Options Upgrade for WinCC flexible Panel Options (Sm@rtAccess/ SM@RTSERVICE/Audit) Option für WinCC (TIA-Portal) Runtime-Software, Einzellizenz ohne SW, ohne Dokumentation Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A - - Inhalt: 1x USB Upgrade von WinCC flexible nach WinCC (TIA Portal). Weitere Informationen:  |  | Mit Programmierschnittstellen: | ja | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | ja | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 28,40* | € 37,58* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 29,14* | € 38,39* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 31,14* | € 40,75* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 30,86* | € 41,08* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 31,66* | € 41,74* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|