| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-61355077 Herst.-Nr.: 22492402 EAN/GTIN: 4250235521443 |
| |
|
| | |
| Ex-Meldeleuchte LED 80-265VAC rot dSLB 20 #22492402 Ex-Schutzart: II 2 G EEx de IIC T6 Weitere Informationen: | | Kalottenfarbe: | rot | Leuchtmittel: | LED | Montageart: | Aufbau | Schutzart (IP): | IP67 | Stromart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 975,44* | € 1.064,21* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 972,16* | € 1.064,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 988,12* | € 1.073,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 988,60* | € 1.074,61* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.056,06* | € 1.145,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|