Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsstange Un ...36kV L1500mm RST 36 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-60457173
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766041
EAN/GTIN:
     4013364113053
Suchbegriffe:
Isolierstange
dehn isolierstange

Rettungsstange Un ...36kV L1500mm RST 36 1500

Isolierstange nach DIN VDE 0681-1 als Rettungsstange zum Bergen von Personen aus dem Gefahrenbereich bei Elektrounfällen. Rettungshaken aus Vollkunststoff ist überbrückungssicher.
Weitere Informationen:
Geräteart:
Rettungsstange
Nennspannung:
1..36 kV
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Geeignet für Bahnanlagen:
nein
Gesamtlänge:
1695 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
nein
Eintauchtiefe:
620 mm
Durchmesser:
30 mm
Max. Kopflast:
100 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
€ 6,90*
ab € 267,63*
€ 267,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 255,03*
€ 297,83*
Frei Haus
ab € 260,08*
€ 304,06*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 262,14*
€ 304,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 262,05*
€ 305,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,83*
€ 354,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,46*
€ 351,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,01*
€ 333,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,47*
€ 325,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,03*
€ 303,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
700007
ab € 30,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.