Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-60457057 Herst.-Nr.: 785471 EAN/GTIN: 4013364088764 |
| |
|
| | |
| Abdecktuch B1400mm L10m-1000V ATN 140 10M NS Abdecktuch aus Chloroplen nach DIN VDE 0680-1 mit VDE/GS - Zeichen für Nennspannungen bis 1000V zum Schutz gegen unbeabsichtigtes, direktes Berühren von spannungsführenden Teilen und zum Abdecken von benachbarten, unter Spannung stehenden Teilen. Kälteflexibel, Länge: 10 m, Breite: 1400mm, Dicke: 1,0 mm, Farbe: rot Weitere Informationen: | | Für Nennspannung bis: | 1000 V | Farbe: | rot | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.167,66* | € 2.167,66* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.057,76* | € 2.185,52* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.100,73* | € 2.220,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.112,68* | € 2.232,42* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.124,66* | € 2.235,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|