Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandspeicher ws 80L TR4500T 80 EB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517K-59752319
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7736504777
EAN/GTIN:
     4057749700872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Standspeicher
Warmwasserspeicher
durchlauferhitzer 3kw

Wandspeicher ws 80L TR4500T 80 EB

80 oder 100 Liter, geschlossen (druckfest) und offen (drucklos), zur Versorgung einer oder mehrerer Zapfstellen. Einkreisausführung Hochwirksame Hartschaum-Wärmedämmung sorgt für niedrigen Bereitschaftsenergieverbrauch Der spezialemaillierte Innenbehälter mit Magnesiumanode bietet optimalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer Heizkörper und Heizflansch aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A+ bis F
Material Mantel:
Stahl
Volumen des Behälters:
80 l
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Nennleistung:
3 kW
Anschlussspannung:
230..400 V
Dreiphasenausführung:
ja
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: durchlauferhitzer, standspeicher 80 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 495,43*
€ 595,37*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 503,77*
€ 607,66*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 524,55*
€ 630,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,66*
€ 723,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,81*
€ 710,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,20*
€ 671,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,05*
€ 646,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,77*
€ 599,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.