Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimagerät Mono Split climaVAIR VAI5-025WNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klimagerät Mono Split climaVAIR VAI5-025WNI
Klimagerät Mono Split climaVAIR VAI5-025WNI
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-59454634
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010022692
EAN/GTIN:
     4024074812266
Suchbegriffe:
Singlesplit Klimagerät
Klimasplitgerät
Split-Klimagerät
Splitklimagerät

Klimagerät Mono Split climaVAIR VAI5-025WNI

climaVAIR exclusive VAI 5-025
Multi-Split Inneneinheit
Produktvorteile
- Modernes Design für ideale Integration
in den modernen Wohnraum
- Modulierende Invertertechnologie
- Funktionen Kühlen, Heizen,
Entfeuchten, Umluft, Automatik
Ausstattung
- Sleep Funktion aktiviert
energiesparenden und laufruhigen
Betrieb in der Nacht
- Timer-Funktion mit mit Schaltuhr mit
automatischen Ein- und Ausschaltzeiten
- Automatischer Schwenkbetrieb der
Luftaustrittsklappe zur optimialen
Luftverteilung im Raum
- Hochwertige Filtertechnik sorgt für
gute Raumluftqualität
- Luftreinigung durch aktive Ionisierung
zur Vermeidung von Bakterien- und
Schimmelbildung
Technische Daten
Heizleistung bei A7/R20 (Min/Max)
0,7/4,4 kW
Kühlleistung bei A35/R27 (Min/Max)
0,9/3,8 kW
Sicherung 10 A
Temperatur Heizung, Außenluft (Min/Max)
15-24 Grd.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
sonstige
Anschlussspannung:
230 V
Kühlleistung:
0,9..3,8 kW
Heizleistung:
0,7..4,4 kW
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wandklimagerät, wandklimagerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 350,13*
€ 424,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 351,31*
€ 424,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,19*
€ 504,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,45*
€ 503,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,00*
€ 489,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,73*
€ 468,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,13*
€ 416,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.