Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedieneinheit mit CO2-Sensor VAZ-CPCW/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517K-59169533
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010047347
EAN/GTIN:
     4024074933985
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
DatenKommAbdeckung

Bedieneinheit mit CO2-Sensor VAZ-CPCW/2

Bedieneinheit VAZ-CPCW/2 mit CO2-Sensor für recoVAIR VAR 60/2 DW wandhängende Bedieneinheit mit beleuchtetem Touch-Display zur komfortablen Steuerung eines dezentralen Lüftungsgerätes recoVAIR 60/2 DW (Leader) und bis zu 15 weiterer Lüftungsgeräte (Follower) über kabellose Datenkommunikation der Geräte untereinander, Betrieb der Anlage in Abhängigkeit des CO2-Gehalts durch integrierten CO2-Sensor in der Bedieneinheit, ergänzend zum Feuchte- und Lichtsensor im dezentralen Lüftungsgerät VAR 60/2 (Leader).
Weitere Informationen:
Anwendung:
Steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz:
nein
Geeignet für Jalousieeinsatz:
nein
Geeignet für Schalteinsatz:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: vaillant co2 sensor, co2 sensor, Bedienelement
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 372,24*
€ 440,42*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 370,46*
€ 440,99*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 387,80*
€ 460,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,42*
€ 524,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,52*
€ 518,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,24*
€ 487,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,85*
€ 472,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,24*
€ 442,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vaillant
0020236368
ab € 548,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.