Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkabel selbstregelnd 230V,10W/m b.5°C,16m 10XL2-ZH-KIT-16m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkabel selbstregelnd 230V,10W/m b.5°C,16m 10XL2-ZH-KIT-16m
Artikel-Nr.:
     3517K-59154296
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     1244-021275
EAN/GTIN:
     5414506020908
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Heizkabel selbstregelnd 230V,10W/m b.5°C,16m 10XL2-ZH-KIT-16m

Das selbstregelnde Heizband 10XL2-ZH mit vorinstalliertem LSZH-Kaltleiter (raucharm, halogenfrei) von 4 m Länge dient dem Rohrleitungsfrostschutz und sorgt für ungehinderten Durchfluss in Fettleitungen. 230 V, 10 W/m bei 5 °C, 16 m.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
selbstbegrenzend parallel
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
10 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Nennspannung:
230 V
Höhe:
6,8 mm
Breite:
13,8 mm
Länge:
16 m
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 379,17*
€ 443,23*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 380,29*
€ 443,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,23*
€ 527,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,04*
€ 523,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,55*
€ 505,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,68*
€ 489,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,17*
€ 451,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.