Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter 2KW, 230V,IP21 K21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizlüfter 2KW, 230V,IP21 K21
Heizlüfter 2KW, 230V,IP21 K21
Artikel-Nr.:
     3517K-59153124
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     10667
EAN/GTIN:
     7393410001693
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter

Heizlüfter 2KW, 230V,IP21 K21

K21 ist ein kompakter und sicherer Heizlüfter für tragbaren Einsatz. Ideal zum Beheizen von kleinen Bereichen, beispielsweise von Garagen, Wohnmobilen, Vordächern, Ferienhäusern, Büros, Innenhöfen, usw. Selbstbegrenzendes Keramik-PTC-Element, das nicht überhitzt werden kann. Intensiver und konzentrierter Wärmeausstoß. Die Luft wird auf ca. 65 °C angewärmt, wenn sie durch den Heizlüfter geleitet wird.
Weitere Informationen:
Heizleistung:
2 kW
Luftmenge:
90 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
2 kW
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Lüfterregelung:
ja
Mit Rädern:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Mit Belüftungsstufe:
ja
Trockenstellung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 178,84*
€ 218,95*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 179,50*
€ 219,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,95*
€ 260,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,02*
€ 258,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,15*
€ 251,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,69*
€ 240,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.