Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnbürste Hangable Box Vitality ProD103 li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnbürste Hangable Box Vitality ProD103 li
Zahnbürste Hangable Box Vitality ProD103 li
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-58965233
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     426967
EAN/GTIN:
     4210201426967
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste braun

Zahnbürste Hangable Box Vitality ProD103 li

Die unverzichtbare Zahnbürste für eine bessere und sanftere Reinigung, gründliche Reinigung dank 2D-Technologie: Oszilliert und rotiert, um bis zu 100 % mehr Plaque zu entfernen als eine herkömmliche Handzahnbürste, 3 Putzprogramme: Tägliche Reinigung, Sensitiv und Sensitiv Plus-Modus für ein unglaublich sanftes Zahnputzerlebnis, der von Zahnärzten inspirierte runde Bürstenkopf umschließt jeden Zahn für eine tiefe Reinigung und ist gleichzeitig sanft zum Zahnfleisch, wiederaufladbare Zahnbürste mit langer Akkulaufzeit, grüne Borsten werden gelb, wenn es Zeit ist den Bürstenkopf zu wechseln - für 100 % Putzkraft, Lieferumfang: 1 Handstück mit Ladestation, 1 Aufsteckbürste, Oral-B ist die Zahnbürstenmarke Nr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zahnbürste
Anzahl der Aufsteckbürsten:
1
Grundfarbe:
violett
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Mundpflegegerät
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,70*
ab € 17,42*
€ 24,11*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,26*
€ 26,63*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 21,55*
€ 27,21*
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 20,11*
€ 27,69*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 21,02*
€ 29,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
853893
ab € 4,65*
Zubehör
Oral-B
8006540860236
ab € 12,87*
Zubehör
Oral-B
8006540860380
ab € 13,10*
Zubehör
Oral-B
8006540860373
ab € 14,79*
Zubehör
Oral-B
8006540860472
ab € 19,41*
Zubehör
Oral-B
8006540860885
ab € 13,10*
Zubehör
Oral-B
8006540860793
ab € 16,21*
Zubehör
Oral-B
8006540860809
ab € 13,10*
Zubehör
Oral-B
8006540860717
ab € 14,09*
Zubehör
Oral-B
8006540860649
ab € 17,38*
Zubehör
Beurer
101.56
ab € 5,33*
Zubehör
Beurer
101.54
ab € 8,59*
Zubehör
Beurer
101.58
ab € 5,35*
Zubehör
Beurer
101.39
ab € 10,60*
Zubehör
Braun
860892
ab € 11,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.