Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasierer MobileShave M 90 si/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rasierer MobileShave M 90 si/sw
Rasierer MobileShave M 90 si/sw
Artikel-Nr.:
     3517K-58957936
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     649946
EAN/GTIN:
     4210201649946
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer

Rasierer MobileShave M 90 si/sw

Smart Foil, fixer Scherkopf, 60 Min. Batteriebetrieb, Präzisionstrimmer, inkl. 2 AA-Mignon-Batterien (1,5 V), abwaschbar, Reinigungsbürste, Farbe: Schwarz/silber
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trockenrasierer
Stromversorgung:
Batterie
Schersystem:
1 Scherkopf
Schwingkopf:
nein
Spannungsumschaltung:
ohne
Grundfarbe:
schwarz
Reinigungssystem:
nein
Hautpflegesystem:
nein
Mit Display:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,20*
€ 28,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,59*
€ 31,31*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,86*
€ 31,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 26,11*
€ 34,27*
Frei Haus
ab € 26,97*
€ 35,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.