Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-58954352 Herst.-Nr.: 571.16 EAN/GTIN: 4211125571160 |
| |
|
| | |
| Hornhautentferner MP 59 Wet/Dry Hochwertige Premium-Lösung für weiche, pedikürte Füße, Lithium-Ionen-Akku für 3 Stunden Betriebszeit, Ladezeit: ca. 3 Stunden, 2 asymmetrische Schleifrollen (grob & fein), 2 Geschwindigkeiten, mit Reiseschloss, platzsparendes Ladegerät mit Kontaktladung, inkl. USB-Ladekabel, Ausgang 5,0 V 1,0 A, Produktmaße (LxBxH): Gerät 17x8x4,5 cm/Ladestation: 5,4x6,6x3,2 cm, Produktgewicht: Gerät: 187 g/Ladestation: 40 g Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hornhaut-Entferner | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrische Nagelfeile, Fusspflege-Gerät, Fusspflegegerät, Maniküre-Gerät, Maniküre-Pediküre-Gerät, Maniküregerät, Nagelpflege-Gerät, Nagelpflegegerät, Pediküre-Gerät, Pediküregerät, Maniküre-Etui, Maniküre-Set, Maniküreset, Nageletui, Nagelpflegeset, nagelpflegegeräte beurer, hornhautraspel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 34,90667* | € 43,39667* | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 35,145* | € 43,915* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 35,05* | € 45,89* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 34,91* | € 46,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,02* | € 51,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 260,38002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|