Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-C Heizstrahler 1800W,sw,FB,3-Stufen HeatpanelHOTTOP/D180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR-C Heizstrahler 1800W,sw,FB,3-Stufen HeatpanelHOTTOP/D180
IR-C Heizstrahler 1800W,sw,FB,3-Stufen HeatpanelHOTTOP/D180
Artikel-Nr.:
     3517K-58058826
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     98184
EAN/GTIN:
     4024397368051
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotheizer 1800 w

IR-C Heizstrahler 1800W,sw,FB,3-Stufen HeatpanelHOTTOP/D180

Design-Dunkelstrahler mit mittelwelliger und langwelliger Infrarotstrahlung ohne sichtbares Licht, 1800 Watt, 7,5 A, 220-240 V / ~50/60 Hz, mit FB und 3-Stufen-Schalter, 1,8 m Silikon-Anschlussleitung, mit Wand-/Deckenhalterung. Wärmebereich ca. 4,5 m². Ideal zur Beheizung von windgeschützen Außenbereichen wie Terrassen, Freisitze, Verandas oder Innenbereiche wie Wintergärten, Wellnesszonen usw.
Weitere Informationen:
Spannung:
220..240 V
Max. Heizleistung:
1800 W
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
mattschwarz eloxiert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: infrarotheizer, infrarotstrahler casafan, Wärmestrahlgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 543,03*
€ 647,95*
Frei Haus
ab € 548,14*
€ 654,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,95*
€ 771,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,70*
€ 764,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,68*
€ 725,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,25*
€ 696,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,03*
€ 646,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.