Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubheizkörper G11/2 3.0kW m.Regler/Begr. EHK G112ABE3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraubheizkörper G11/2 3.0kW m.Regler/Begr. EHK G112ABE3
Einschraubheizkörper G11/2 3.0kW m.Regler/Begr. EHK G112ABE3
Artikel-Nr.:
     3517K-58052308
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     EHK G112ABE3
EAN/GTIN:
     4010202606753
Suchbegriffe:
Einschraubheizkörper
Einschraubheizung
Elektroheizflansch
Flanschheizkörper

Einschraubheizkörper G11/2 3.0kW m.Regler/Begr. EHK G112ABE3

Einschraubheizkörper sind vielseitig verwendbar zur Erwärmung von flüssigen Medien, EHK G1 1/2 mit V2A-Nippel überwiegend für aggressives Wasser und wässrige Lösungen. 3 Rohrheizkörper ø 8,5mm aus Edelstahl 1.4404 hart eingelötet in V2A-Nippel G1 1/2. 3000 W, 230/400 V, Eintauchtiefe 270 mm, Oberflächenbelastung 10 W/cm², unbeheizte Zone 60mm. Ausführung Automatik mit Begrenzer: Regler 30-80°C, Schutz-Temperatur-Begrenzer 100°C, Edelstahl-Anschlussgehäuse IP66.
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
3 kW
Nennspannung 1:
230 V
Nennspannung 2:
400 V
Anschlussart:
Schraubanschluss
Eintauchtiefe:
270 mm
Werkstoff des Heizelements:
Edelstahl
Temperatureinstellung:
30..80 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Tauchheizung, schultze einschraubheizkörper, tauchheizung, Elektroflansch, Heizflansch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 277,48*
€ 332,98*
€ 5,95*
ab € 277,39*
€ 333,59*
Frei Haus
ab € 280,40*
€ 336,35*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 297,39*
€ 358,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,98*
€ 396,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,52*
€ 395,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,10*
€ 384,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,48*
€ 368,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,48*
€ 330,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schultze
EHK G112AB03
ab € 250,91*
Ähnlich
Schultze
EHKG112AE03
ab € 256,94*
Ähnlich
Schultze
EHKG112UE03
ab € 145,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.