| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D702I93 Herst.-Nr.: EHKG112UE03 EAN/GTIN: 4010202606531 |
| |
|
| | |
| Elektro-Heizflansch 3kW Schraub Ø38,1mm 270mm EINSCHRAUBHEIZKÖRPERG11/2UNIVERS Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Schraubanschluss | Anschlussleistung: | 3 - 3 kW | Eintauchtiefe: | 270 mm mm | Flanschdurchmesser: | 38.1 mm mm | Nennspannung 1: | 230 V V | Nennspannung 2: | 400 V V | Werkstoff des Heizelements: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 145,88* | € 181,50* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,55* | € 181,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,62* | € 188,86* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 160,09* | € 199,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|