Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktmodul m.1 Schaltglied,1Ö 3SU1400-1AA10-1CA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontaktmodul m.1 Schaltglied,1Ö 3SU1400-1AA10-1CA0
Kontaktmodul m.1 Schaltglied,1Ö 3SU1400-1AA10-1CA0
Artikel-Nr.:
     3517K-57459679
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU14001AA101CA0
EAN/GTIN:
     4011209950887
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt siemens

Kontaktmodul m.1 Schaltglied,1Ö 3SU1400-1AA10-1CA0

Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1Ö, Schraubanschluss, für Frontplattenbefestigung, ein Vielfaches davon Kontaktmodul SIRIUS ACT zum Schalten von Stromkreisen.Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontaktblock 1 öffner, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Kontaktunterteil, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterblock, Hilfsblock, Hilfsbaustein
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 2,52*
€ 3,40*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,73*
€ 3,81*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,26*
€ 4,55*
8 Tage
227
1
€ 6,95*
ab € 3,30*
€ 4,60*
2 Tage
704
1
€ 6,40*
ab € 3,39*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3SU19000AY610AA0
ab € 0,425*
Ähnlich
Siemens
3SU15001AA101CA0
ab € 3,78*
Ähnlich
Siemens
3SU15501AA101CA0
ab € 4,37*
Ähnlich
Siemens
3SU14001AA103CA0
ab € 2,58*
Ähnlich
Siemens
3SU14001AA101HA0
ab € 6,11*
Ähnlich
Siemens
3SU14001AA101EA0
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.