Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radio/CD/Kassetten-Player Kopfhöreranschluss SCD-971 Kids


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Radio/CD/Kassetten-Player Kopfhöreranschluss SCD-971 Kids
Radio/CD/Kassetten-Player Kopfhöreranschluss SCD-971 Kids
Produktbild Detailansicht
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     3517K-53851900
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     SCD-971
EAN/GTIN:
     8711902041719
Suchbegriffe:
CD-Radiorecorder
CD-Radiorekorder
CD-Recorder
Digitalradio

Radio/CD/Kassetten-Player Kopfhöreranschluss SCD-971 Kids

Die Party kann mit dem Lenco SCD-971 beginnen. Dieser tragbare Radio- / CD-Player mit Kassettenrecorder wurde speziell für Kinder entwickelt. Dank des übersichtlichen Designs ist das Lenco SCD-971 einfach zu bedienen. Du brauchst das Gerät nur an das Lichtnetz anzuschließen. Mit nur einem Knopfdruck kannst Du sofort Deine Lieblings-CDs oder Radiosender genießen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Radio/CD/Kassette
DAB+:
nein
KW:
nein
LW:
nein
MW:
nein
UKW:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Anzahl der Kassettenlaufwerke:
1
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: CD-Player für Kinder, Kinder CD-Player, Mobile CD-Player, Radio, Radiorecorder, lenco radio, cd-player für kinder, Radiorekorder, Rekorder, Radio-Recorder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 2,90*
ab € 52,63*
€ 69,26*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 52,64*
€ 69,27*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 56,18*
€ 73,89*
Frei Haus
ab € 57,40*
€ 75,27*
€ 3,50*
ab € 66,59*
€ 86,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.