Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Druckminderer G 3/8", 1,5-8 bar DRV 200-38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRV200-38 Standard-Druckminder G 3/8" 1,5 - 8 bar
DRV200-38 Standard-Druckminder G 3/8" 1,5 - 8 bar
Exemplarische Darstellung: Standard-Druckminderer
Artikel-Nr.:
     3517K-53599947
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     152103
EAN/GTIN:
     4050571273941
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Pneumatik Druckmindererventil

Standard-Druckminderer G 3/8", 1,5-8 bar DRV 200-38

Ausführung: Membrandruckregler, nicht rücksteuerbar (ohne Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Gehäuse: Rotguss, Federhaube: Pressmessing (>G 1"
: Grauguss), Membrane und Dichtungen: NBR / CR Temperaturbereich: max. 75°C Medien: Druckluft, Stickstoff, neutrale und nicht brennbare Gase, Wasser und neutrale nicht klebende Flüssigkeiten, kein Dampf! *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf.
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 113,87*
€ 135,69*
2 Tage
34
€ 5,90*
ab € 114,32*
€ 136,20*
Frei Haus
ab € 118,88*
€ 140,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,23*
€ 153,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.