Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer, Trinkwasser R 1", 1,5-6bar, DVGW DRWH 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRWH10 Druckminderer für Trinkwasser R 1", 1,5 - 6 bar, DVGW
DRWH10 Druckminderer für Trinkwasser R 1", 1,5 - 6 bar, DVGW
Exemplarische Darstellung: Filterdruckminderer für Trinkwasser & Stickstoff
Artikel-Nr.:
     3517K-53502358
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     3162
EAN/GTIN:
     4050571274580
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer

Druckminderer, Trinkwasser R 1", 1,5-6bar, DVGW DRWH 10

Ausführung: Druckminderer mit eingebautem Schmutzfänger (DVGW-bauteilgeprüft) für den Einsatz in Hauswasseranlagen und Industrie. Einstellskala in Handgriff integriert. Werkstoffe: Körper: Messing, Membrane und Dichtung: NBR, Siebeinsatz: 1.4301, Siebtasse: Messing Temperaturbereich: bis max. +70°C Eingangsdruck: max. 25 bar Medien: Trinkwasser, ölfreie Druckluft und Stickstoff *für Wasser bei delta p = 1 bar
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 202,89*
€ 234,32*
2 Tage
162
€ 5,90*
ab € 202,19*
€ 234,91*
Frei Haus
ab € 208,83*
€ 241,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,32*
€ 278,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,18*
€ 276,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,01*
€ 270,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,01*
€ 263,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.