Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessumformer 0-10bar,G 1/4" AG DMUB 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DMUB10 Druckmessumformer 0 - 10 bar, G 1/4" AG
DMUB10 Druckmessumformer 0 - 10 bar, G 1/4" AG
Exemplarische Darstellung: Druckmessumformer
Artikel-Nr.:
     3517K-53501213
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     50494
EAN/GTIN:
     4050571252830
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Druckmessumformer 0-10bar,G 1/4" AG DMUB 10

Anwendung: für allgemeine Anwendungen Werkstoffe: Gehäuse: 1.4031, messstoffberührte Teile: 1.4301 / Keramik (>= 100 bar: 1.4301 / 1.4542), FKM Temperaturbereich: Messstofftemperatur: -20°C bis max. +125°C (>= 100 bar: -40°C bis max. +125°C), Umgebungstemperatur: -20°C bis max. +85°C (>= 100 bar: -30°C bis max. +100°C) Schutzart: IP 65 Anschluss: G 1/4"
* Spannungsversorgung: 10 - 30 V DC, Winkelstecker DIN 43560 / EN 175301-803 (Baugröße 3, 4-pol.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 192,44*
€ 240,88*
2 Tage
212
€ 5,90*
ab € 193,48*
€ 241,51*
Frei Haus
ab € 198,24*
€ 248,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,88*
€ 286,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,42*
€ 281,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,46*
€ 250,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,47*
€ 240,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,44*
€ 229,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.