| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-53272272 Herst.-Nr.: 0163840 EAN/GTIN: 4007754266436 |
| |
|
| | |
| Lautsprecher ELA EDL-116TW ELA-Deckenlautsprecher, 100-V-Übertragungstechnik, 2-Wege-Koaxiallautsprecher 15 cm (6" ), Metallgehäuse mit Abdeckung der Korböffnungen, Leistungsabgriffe 10/6/3/1,5 W, Schnellmontageeinrichtung mit Federklemmen, Anschluss über Klemmterminal, für Deckenstärken 10-40 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Standlautsprecher: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | nein | Tragbar: | nein | Hornlautsprecher: | nein | Soundbar: | nein | Soundprojektor: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 38,26* | € 52,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,10* | € 53,15* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,53* | € 60,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|