| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-53270860 Herst.-Nr.: ALCSH156.SYH EAN/GTIN: 4548736100602 |
| |
|
| | |
| Sonnenblende f.SEL135F18GM ALCSH156.SYH Sonnenblende für das SEL135F18GM, Abmessungen ca.: Durchmesser 80,4 mm x 40,4 mm, Gewicht ca.: 19 g, rund, Bajonett Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 54,00* | € 72,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,08* | € 74,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|