Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarpanel Hi-MO6 Explorer full black LR5-54HTB-425M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarpanel Hi-MO6 Explorer full black LR5-54HTB-425M
Solarpanel Hi-MO6 Explorer full black LR5-54HTB-425M
Produktbild Rückseite
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     3517K-50560196
Hersteller:
     LONGI Solar Technologie
Herst.-Nr.:
     LR5-54HTB-425M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarpanel Hi-MO6 Explorer full black LR5-54HTB-425M

Photovoltaikmodul mit 108 (6x18) Zellen, Halb Zellen 9 Busbars, einseitiges beschichtetes gehärtetes Glas 3,2, Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung, Anschlussdose IP68, Kabel 4mm² 1200 mm, max. statische Last vorne 5400 Pa, max. statische Last hinten 2400 Pa, besteht den Hageltest 25mm große Hagelkörner bei einer Geschwindigkeit von 23 m/s.
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
monokristallin
Anzahl der Zellen:
108
MPP-Nennleistung bei STC:
425 Wp
Max. Systemspannung:
1500 V
MPP-Spannung:
32,96 V
Leerlaufspannung:
39,23 V
MPP-Strom:
12,9 A
Kurzschlussstrom:
13,93 A
Modul-Wirkungsgrad (STC):
21,8 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solar modul, Photovoltaik-Modul, Laminat, Kollektor, PV-Modul, Sonnenstrom-Modul, Platte, Solarstrom-Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 72,06*
€ 92,81*
Frei Haus
ab € 73,51*
€ 94,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.