Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminhaube HCA62641BH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminhaube HCA62641BH
Kaminhaube HCA62641BH
Energielabel
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517K-49996995
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     8891863200
EAN/GTIN:
     8690842232022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
beko dunstabzugshaube
dunstabzug

Kaminhaube HCA62641BH

Schräghaube, 3 Lüfterstufen einstellbar über Sensortasten, umrüstbar auf Umluft, Aktivkohlefilter inklusive, pflegeleichter Metall-Fettfilter, Anschlusskabel, elektron. Steuerung, autom. Abschaltung, Lampentyp: 2x 3 W
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A+++ bis D
Bauart:
Flachschirm
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
216 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Dunsthaube, Abzugshaube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 226,28*
€ 275,95*
Frei Haus
ab € 228,36*
€ 278,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,95*
€ 328,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,56*
€ 325,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,62*
€ 319,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,23*
€ 308,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,28*
€ 269,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.