|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517K-49994545 Herst.-Nr.: 949 598 288 EAN/GTIN: 7333394062815 |
| |
|
|  |  |
 | EB-Autark-Kochfeld Indukt. TO84IA0CXB Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen, Beheizungsart: Induktion, Made in Germany, 4 Induktions-Kochzonen, 14 Stufen Regulierung der Kochstellen, UltraFlatrahmen Edelstahl XL, Hob²Hood-Funktion, Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung, Power-Funktion für jede Kochzone, Pause-Funktion, Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen, 4 elektronische Automatikkochstellen, Topferkennung, Öko-Timer, CountUp-Timer, Kurzzeitwecker, OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige, OffSound Control, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, Leistungsabhängige Abschaltautomatik, SlimFit-Design Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Weitere Informationen:  |  | Energieart: | Strom | Ausführung: | Einbau | Grundfarbe des Rahmens: | Edelstahl | Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar): | 4 | Anzahl der Automatikkochstellen: | 4 | Anzahl der Induktionskochzonen: | 4 | Art der Kochstellen: | Induktion | Elektroanschlusswert: | 7200 W | Spannung: | 220..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 449,26* | € 530,87* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 449,70* | € 532,44* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 45,00* | ab € 459,18* | € 542,54* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 463,92* | € 544,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|