Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel Schucko 3G2,5mm 10m 300210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel Schucko 3G2,5mm 10m 300210
Verlängerungskabel Schucko 3G2,5mm 10m 300210
Artikel-Nr.:
     3517K-49977356
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300210
EAN/GTIN:
     4044764001572
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
schutzkontakt verlängerungskabel 10...

Verlängerungskabel Schucko 3G2,5mm 10m 300210

Leistungsmerkmale: hochflexibel und extrem belastbar. TITANEX Gummischlauchleitung H07 RN-F, Ausführung 3x 2,5 mm², inkl. Schuko Stecker & Kupplung (ABL Sursum), Temperaturbereich -40 °C/+80 °C, TITANEX wird in Bereichen eingesetzt, in denen die Anwendungskriterien absolut wichtig sind und exakt eingehalten werden müssen.
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 10m, stromverlängerungskabel schutzkontakt, Netzanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Zuleitung, Leitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 51,62*
€ 67,70*
Frei Haus
ab € 52,65*
€ 69,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.