Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroplastik Filter A9WHMIC1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mikroplastik Filter A9WHMIC1
Mikroplastik Filter A9WHMIC1
Artikel-Nr.:
     3517K-49566640
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     902 980 347
EAN/GTIN:
     7332543822263
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube

Mikroplastik Filter A9WHMIC1

Reduzieren Sie die Freisetzung von Mikroplastikfasern in das Waschwasser. Mit etwas Anstrengung Ihrerseits hilft der Mikroplastikfilter, die Menge an Mikroplastikfasern zu reduzieren, die beim Waschen von synthetischer Kleidung in das Waschwasser gelangen. Dieses externe Zubehör funktioniert mit jeder Waschmaschine. Filtert bis zu 90 % Mikroplastik (Mikroplastik größer als 0,045 mm) aus synthetischen Textilien.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Mit Griff:
nein
Grundfarbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
144 mm
Breite:
176 mm
Höhe:
271 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 75,27*
€ 93,64*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 75,68*
€ 93,74*
Frei Haus
ab € 78,14*
€ 96,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,44*
€ 98,59*
€ 5,95*
ab € 83,85*
€ 103,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrolux
902 980 364
ab € 24,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.