Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Fassadendurchführ. D150mm eds 20211861


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Fassadendurchführ. D150mm eds 20211861
Doppel-Fassadendurchführ. D150mm eds 20211861
Artikel-Nr.:
     3517K-49353112
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020211861
EAN/GTIN:
     4024074779903
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter

Doppel-Fassadendurchführ. D150mm eds 20211861

Doppel Fassadendurchführung weiss für EPP-Rohr D 180/150 mm für die kombinierte Außen- und Fortluftführung. Optimiert für die platzsparende Außen- und Fortluftführung beim Einsatz eines recoVAIR VAR 150/4 R oder L. Zwei Anschlüsse für EPP-Rohr 180/150 mm Material: Edelstahl BxHxT: 605 x 315 x 92 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nenndurchmesser Kanal:
150 mm
Frontbreite:
605 mm
Fronthöhe:
315 mm
Einbautiefe:
92 mm
Mit Maschendraht:
nein
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 146,13*
€ 181,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 153,53*
€ 191,28*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 161,38*
€ 199,67*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,27*
€ 208,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,28*
€ 227,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,53*
€ 224,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,01*
€ 215,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,45*
€ 205,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.