Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter ortsfest 20 kW PNF20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizlüfter ortsfest 20 kW PNF20
Artikel-Nr.:
     3517K-49169181
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     PNF20
EAN/GTIN:
     4030262006638
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 20kw

Heizlüfter ortsfest 20 kW PNF20

Ortsfester Heizlüfter, Leistungstufen 0-10-20 kW, Volumenstrom 1900/2600 m³/h, Luftstromtemperaturanstieg 31/23 Grad C, Nachfolger für SE 20N
Weitere Informationen:
Heizleistung:
20 kW
Luftmenge:
2600 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
20 kW
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Lüfterregelung:
nein
Mit Rädern:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Mit Belüftungsstufe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, kraemer&kraus heizlüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.451,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.633,62*
€ 1.944,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.611,46*
€ 1.917,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.536,28*
€ 1.828,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.492,72*
€ 1.776,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.451,92*
€ 1.727,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.