| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-49157671 Herst.-Nr.: 846243-000 EAN/GTIN: 5017455001204 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Klebeband 63,5mm breit ATE-180 Band zur Befestigung von Polymer-Heizleitungen an Rohren. Zur Befestigung von Heizkabeln 55 m pro Rolle. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Aluminiumklebeband | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, aluminium-klebeband 55m/rolle, alu klebeband, nvent raychem heizband |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 39,04* | € 47,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 39,15* | € 51,86* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 39,41* | € 52,22* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 41,08* | € 54,39* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 42,75* | € 56,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 55 Meter (ab € 0,71655* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|