Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkabel-Set 230V 20W/m,21m ,m.Therm. R-BL-C-21M/SENZ-WIFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkabel-Set 230V 20W/m,21m ,m.Therm. R-BL-C-21M/SENZ-WIFI
Artikel-Nr.:
     3517K-49154385
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300418
EAN/GTIN:
     5414506019667
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Heizkabel-Set 230V 20W/m,21m ,m.Therm. R-BL-C-21M/SENZ-WIFI

Für die Fußbodenbeheizung, üblicherweise in Neubauten, direkte Verlegung in 10 50 mm Estrich. 230 V, 20 W/m, 21 m, SENZ-WIFI-Thermostat.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
20 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Nennspannung:
230 V
Durchmesser:
5,5 mm
Länge:
21 m
Farbe:
blau
Anwendung:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,95*
€ 352,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,10*
€ 344,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,18*
€ 326,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,41*
€ 317,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,62*
€ 289,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.