Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Raumthermostat mit Uhr, LCD-Anzeige ET-14A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Raumthermostat mit Uhr, LCD-Anzeige ET-14A
Funk-Raumthermostat mit Uhr, LCD-Anzeige ET-14A
Artikel-Nr.:
     3517K-49152620
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     40595
EAN/GTIN:
     9120061394663
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler

Funk-Raumthermostat mit Uhr, LCD-Anzeige ET-14A

Der ET-14A ist ein Funk-Raumthermostat mit Uhr zur Temperaturerfassung in Wohn-, Büro- und Hotelräumen. Aufwändige Aufriss- und Putzarbeiten zur Leitungsverlegung werden vermieden und ermöglichen eine einfache Installation. Das Thermostat kann auf eine UP-Dose oder AP auf die Wand montiert werden. Ein Stützfuß ermöglicht auch einen freistehenden Betrieb.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
3 V
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
ja
Vernetzbar über Funk (optional):
ja
Anschluss für externe Antenne:
nein
Smart Control:
ja
Anzahl der Kanäle/Zone:
1
Empfangsfrequenz:
868 MHz
Geeignet für Heizen:
ja
Geeignet für Kühlen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 86,70*
€ 109,64*
1 Tag
12
€ 6,40*
ab € 142,86*
€ 175,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 149,44*
€ 183,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,65*
€ 211,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,50*
€ 205,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
40554
ab € 85,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.